BEST(ベスト)[金物]
376 セレクトハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
240
注文コード
58777656
品番
#376-200-1
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質:アルミニウム
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm
有効ネジ深さ:12mm
用途
家具用
幅(mm)
240
長さ(mm)
12
色
サテンニッケル
高さ(mm)
30.5