MPG金属密閉型圧力計 SUS製

MPG金属密閉型圧力計 SUS製 - 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製 - 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製 - 第一計器

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。

材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS内容量1個
注意
※画像は代表画像になります。商品詳細に関しては仕様欄をご確認下さい。
4259件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケース形状
寸法(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58788585MPG-AUG1/4-60X0.25MPA-SUS-縁無し形60G1/40.25
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788601MPG-AUG1/4-60X0.2MPA-SUS-縁無し形60G1/40.2
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788610MPG-AUG1/4-60X0.3MPA-SUS-縁無し形60G1/40.3
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788619MPG-AUG1/4-60X0.4MPA-SUS-縁無し形60G1/40.4
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788628MPG-AUG1/4-60X0.5MPA-SUS-縁無し形60G1/40.5
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788637MPG-AUG1/4-60X0.6MPA-SUS-縁無し形60G1/40.6
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788646MPG-AUG1/4-60X0.7MPA-SUS-縁無し形60G1/40.7
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788655MPG-AUG1/4-60X1MPA-SUS-縁無し形60G1/41
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788671MPG-AUG1/4-60X2MPA-SUS-縁無し形60G1/42
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788680MPG-AUG1/4-60X3MPA-SUS-縁無し形60G1/43
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788689MPG-AUG1/4-60X1.6MPA-SUS-縁無し形60G1/41.6
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788698MPG-AUG1/4-60X2.5MPA-SUS-縁無し形60G1/42.5
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788707MPG-AUG1/4-60X3.5MPA-SUS-縁無し形60G1/43.5
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788716MPG-AUG1/4-60X4MPA-SUS-縁無し形60G1/44
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788725MPG-AUG1/4-60X5MPA-SUS-縁無し形60G1/45
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788741MPG-AUG1/4-60X1.6/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/41.6/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788750MPG-AUG1/4-60X2.5/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/42.5/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788759MPG-AUG1/4-60X1/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/41/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788768MPG-AUG1/4-60X2/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/42/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788777MPG-AUG1/4-60X0.2/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/40.2/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788786MPG-AUG1/4-60X0.3/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/40.3/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788795MPG-AUG1/4-60X0.4/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/40.4/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788811MPG-AUG1/4-60X0.5/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/40.5/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788820MPG-AUG1/4-60X0.6/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/40.6/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788829MPG-AUG1/4-60X0.25/-0.1MPA-SUS-縁無し形60G1/40.25/-0.1
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788838MPG-AUR1/4-60X0.25MPA-SUS-縁無し形60R1/40.25
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788847MPG-AUR1/4-60X0.2MPA-SUS-縁無し形60R1/40.2
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788856MPG-AUR1/4-60X0.3MPA-SUS-縁無し形60R1/40.3
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788865MPG-AUR1/4-60X0.4MPA-SUS-縁無し形60R1/40.4
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788881MPG-AUR1/4-60X0.5MPA-SUS-縁無し形60R1/40.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788890MPG-AUR1/4-60X0.6MPA-SUS-縁無し形60R1/40.6
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788899MPG-AUR1/4-60X0.7MPA-SUS-縁無し形60R1/40.7
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788908MPG-AUR1/4-60X1MPA-SUS-縁無し形60R1/41
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788917MPG-AUR1/4-60X2MPA-SUS-縁無し形60R1/42
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788926MPG-AUR1/4-60X3MPA-SUS-縁無し形60R1/43
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788935MPG-AUR1/4-60X1.6MPA-SUS-縁無し形60R1/41.6
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788951MPG-AUR1/4-60X2.5MPA-SUS-縁無し形60R1/42.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788960MPG-AUR1/4-60X3.5MPA-SUS-縁無し形60R1/43.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788969MPG-AVUG1/4-60X0.25MPA-SUS-縁無し形60G1/40.25
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788978MPG-AVUG1/4-60X0.2MPA-SUS-縁無し形60G1/40.2
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788987MPG-AVUG1/4-60X0.3MPA-SUS-縁無し形60G1/40.3
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58788996MPG-AVUG1/4-60X0.4MPA-SUS-縁無し形60G1/40.4
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58789005MPG-AVUG1/4-60X0.5MPA-SUS-縁無し形60G1/40.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58789021MPG-AVUG1/4-60X0.6MPA-SUS-縁無し形60G1/40.6
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58789030MPG-AVUG1/4-60X0.7MPA-SUS-縁無し形60G1/40.7
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58789039MPG-AVUG1/4-60X1MPA-SUS-縁無し形60G1/41
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58789048MPG-AVUG1/4-60X2MPA-SUS-縁無し形60G1/42
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58789057MPG-AVUG1/4-60X3MPA-SUS-縁無し形60G1/43
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58789066MPG-AVUG1/4-60X1.6MPA-SUS-縁無し形60G1/41.6
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
58789075MPG-AVUG1/4-60X2.5MPA-SUS-縁無し形60G1/42.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする