[冷蔵]プリマハム サラダチキンバー まとめ買い 2種各24個 (たっぷりカルシウム 3種のチーズ・たっぷり鉄分 枝豆ひじき)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] プリマハム サラダチキンバー鉄分たっぷり 枝豆ひじき 67g×24個/[冷蔵] プリマハム サラダチキンバーカルシウムたっぷり 3種のチーズ 67g×24個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で25日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(48個)
注意
※要冷蔵(10℃以下)で保存してください。