大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。
USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。
入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。
出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。
LEDインジケーターで残量確認も簡単。
人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。
さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。
ストラップホール付きで持ち運びにも便利。
価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998