曜日別特売

スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用

スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 - SMCスイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 - SMC

HF2A-CG5 Series用

付属品台座2個、固定ボルト2個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(2.76MB)
注意
※スイッチレール単品
全68種類を絞り込む
ストローク(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
シリンダ取付形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59062380CG5B20E-252520基本形
2,800
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062389CG5E20E-252520クレビス一体型
2,800
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062398CG5B25E-252525基本形
2,850
2,598
2,858(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062407CG5B32E-252532基本形
2,850
2,598
2,858(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062416CG5E25E-252525クレビス一体型
2,850
2,598
2,858(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062425CG5E32E-252532クレビス一体型
2,850
2,598
2,858(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062441CG5B20E-505020基本形
2,900
2,598
2,858(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062450CG5E20E-505020クレビス一体型
2,900
2,598
2,858(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062459CG5B25E-505025基本形
2,950
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062468CG5B32E-505032基本形
2,950
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062477CG5B40E-252540基本形
2,950
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062486CG5E25E-505025クレビス一体型
2,950
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062495CG5E32E-505032クレビス一体型
2,950
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062511CG5E40E-252540クレビス一体型
2,950
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062520CG5B20E-757520基本形
3,000
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062529CG5E20E-757520クレビス一体型
3,000
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062538CG5B25E-757525基本形
3,050
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062547CG5B32E-757532基本形
3,050
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062556CG5B40E-505040基本形
3,050
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062565CG5E25E-757525クレビス一体型
3,050
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062581CG5E32E-757532クレビス一体型
3,050
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062590CG5E40E-505040クレビス一体型
3,050
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062599CG5B20E-10010020基本形
3,100
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062608CG5E20E-10010020クレビス一体型
3,100
2,698
2,968(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062617CG5B25E-10010025基本形
3,150
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062626CG5B32E-10010032基本形
3,150
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062635CG5B40E-757540基本形
3,150
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062651CG5E25E-10010025クレビス一体型
3,150
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062660CG5E32E-10010032クレビス一体型
3,150
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062669CG5E40E-757540クレビス一体型
3,150
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062678CG5B20E-12512520基本形
3,200
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062687CG5E20E-12512520クレビス一体型
3,200
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062696CG5B25E-12512525基本形
3,250
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062705CG5B32E-12512532基本形
3,250
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062721CG5B40E-10010040基本形
3,250
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062730CG5E25E-12512525クレビス一体型
3,250
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062739CG5E32E-12512532クレビス一体型
3,250
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062748CG5E40E-10010040クレビス一体型
3,250
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062757CG5B20E-15015020基本形
3,300
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062766CG5E20E-15015020クレビス一体型
3,300
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062775CG5B25E-15015025基本形
3,350
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062791CG5B32E-15015032基本形
3,350
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062800CG5B40E-12512540基本形
3,350
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062809CG5E25E-15015025クレビス一体型
3,350
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062818CG5E32E-15015032クレビス一体型
3,350
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062827CG5E40E-12512540クレビス一体型
3,350
2,898
3,188(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062836CG5B40E-15015040基本形
3,450
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062845CG5E40E-15015040クレビス一体型
3,450
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062861CG5B20E-20020020基本形
3,500
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
59062870CG5E20E-20020020クレビス一体型
3,500
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする