曜日別特売

エアフィルタ

エアフィルタ - ギガ・セレクション

高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い省エネフィルタです!
ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。
国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。

使用圧力(MPa)0.1~1.6使用温度(℃)1.5~65(周囲、流体)材質(ケース)アルミニウム使用流体空気内容量1本
関連資料:(2.24MB)
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
接続口径(Rc)
接続口径(inch)
処理空気量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59077387GAF0115XRA:189、B88、C:21、D:600.6381.15
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
59077396GAF0115XMA:189、B88、C:21、D:600.6381.15
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
59077405GAF0115XSA:189、B88、C:21、D:600.6381.15
35,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
59077421GAF0115AA:189、B88、C:21、D:600.6381.15
38,000
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077430GAF0149XRA:189、B88、C:21、D:800.6121.49
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
59077439GAF0149XMA:189、B88、C:21、D:800.6121.49
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
59077448GAF0149XSA:189、B88、C:21、D:800.6121.49
40,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
59077457GAF0149AA:189、B88、C:21、D:800.6121.49
44,000
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077466GAF0230XRA:257、B88、C:21、D:1500.7342.3
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
59077475GAF0230XMA:257、B88、C:21、D:1500.7342.3
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
59077491GAF0230XSA:257、B88、C:21、D:1500.7342.3
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
59077500GAF0230AA:257、B88、C:21、D:1500.7342.3
55,000
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077509GAF0379XRA:261、B125、C:37、D:1601.2113.79
80,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
59077518GAF0379XMA:261、B125、C:37、D:1601.2113.79
80,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
59077527GAF0379XSA:261、B125、C:37、D:1601.2113.79
80,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
59077536GAF0379AA:261、B125、C:37、D:1601.2113.79
90,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077545GAF0641XRA:361、B125、C:37、D:2501.6116.41
100,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
59077561GAF0641XMA:361、B125、C:37、D:2501.6116.41
100,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
59077570GAF0641XSA:361、B125、C:37、D:2501.6116.41
100,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
59077579GAF0641AA:361、B125、C:37、D:2501.6116.41
110,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077588GAF0977XRA:461、B125、C:37、D:3501.911/29.77
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
59077597GAF0977XMA:461、B125、C:37、D:3501.911/29.77
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
59077606GAF0977XSA:461、B125、C:37、D:3501.911/29.77
120,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
59077615GAF0977AA:461、B125、C:37、D:3501.911/29.77
128,000
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077631GAF1494XRA:641、B125、C:37、D:5302.611/214.94
160,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
59077640GAF1494XMA:641、B125、C:37、D:5302.611/214.94
160,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
59077649GAF1494XSA:641、B125、C:37、D:5302.611/214.94
160,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
59077658GAF1494AA:641、B125、C:37、D:5302.611/214.94
170,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077667GAF1908XRA:696、B164、C:50、D:5205.72219.08
180,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
59077676GAF1908XMA:696、B164、C:50、D:5205.72219.08
180,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
59077685GAF1908XSA:696、B164、C:50、D:5205.72219.08
180,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
59077701GAF1908AA:696、B164、C:50、D:5205.72219.08
190,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077710GAF2874XRA:943、B164、C:50、D:7707.62228.74
320,000
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077719GAF2874XMA:943、B164、C:50、D:7707.62228.74
320,000
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077728GAF2874XSA:943、B164、C:50、D:7707.62228.74
320,000
319,800
351,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077737GAF2874AA:943、B164、C:50、D:7707.62228.74
330,000
329,800
362,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077746GAF3218XRA:943、B164、C:50、D:7707.321/232.18
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077755GAF3218XMA:943、B164、C:50、D:7707.321/232.18
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077771GAF3218XSA:943、B164、C:50、D:7707.321/232.18
340,000
339,800
373,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077780GAF3218AA:943、B164、C:50、D:7707.321/232.18
360,000
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077789GAF5287XRA:998、B242、C:60、D:78021.33352.87
630,000
629,800
692,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077798GAF5287XMA:998、B242、C:60、D:78021.33352.87
630,000
629,800
692,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077807GAF5287XSA:998、B242、C:60、D:78021.33352.87
630,000
629,800
692,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
59077816GAF5287AA:998、B242、C:60、D:78021.33352.87
650,000
649,800
714,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする