BLUE HEAVEN

BLUE HEAVEN スタジオオーシャンマーク

パワーシューターマグブレーキシステム
マグブレーキは飛ばない!そんな既成概念を破るパワーシューター向けの電磁誘導マグネットブレーキ機構。磁力線と磁界特性を新たな発想でマグネット配置し、軽量スプール/スーパースプールフリー機構との相乗効果で、ブレーキ力の調整幅が広く、キャスト回転の制御がコントローラブルな仕上がりです。
新月の暗闇の中、向かい風や横風の中で、空気抵抗の大きなルアーを躊躇なくフルキャストできるマキシマムなブレーキ力。
また、テクニカルなアングラーに対応するミニマムなブレーキ力でロングディスタンスを実現。

ショットグレー 材質(ワッシャー)【ドラグワッシャー】ラバーコルク 自重(g)605 ギア比5.9:1(113cm) 最大ドラグ(kg)15 糸巻量PE10号-200m/8号-300 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59070606 L30Pw/L-LB(19)AE85
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59074027 L30Pw/L-LB(19)AE85
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする