CURL CORD CC800K

CURL CORD CC800K スタジオオーシャンマーク

2008年の初回モデルがらロングセラーを継続するカールコードCCシリーズ。
コードのさらなる耐久性アップと長さの見直しにより商品力をアップグレードしました。
コードへのライン絡み防止の為にカール部を覆う高強度樹脂製カバーを設置。
また、コード入り口をテーパー形状にすることでコードの出入りをスムーズに。

適合ポリエチレンコードオーシャングリップ、 フックリムーバー、 プライヤーに対応 ブラック コード長さ(mm)800 自重(g)27 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59073485 DS(23)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59076906 DS(23)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする