HANDLE ARM A11098(L)

HANDLE ARM A11098(L) スタジオオーシャンマーク HANDLE ARM A11098(L) スタジオオーシャンマーク HANDLE ARM A11098(L) スタジオオーシャンマーク

ロングセラーモデルOG2507をリニューアル。
第3世代として誕生したはOG2507VIIIは操作性の向上と新たなプロフィール加工を施しました。
軽量で操作性が高く、アフターサービスも確り対応するNewスタンダード。

その他【計量】7kg 全長(mm)254 ネイビー 自重(g)166 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59072076 -
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
59075497 -
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする