HOOK REMOVER HR250M-TH

HOOK REMOVER HR250M-TH スタジオオーシャンマーク

ロングボディでもリーダーやフックを引っ掛けやすい長さで、フックが魚の口内に入った際に邪魔にならないように調整を行ったフック長です。
フックリリースの際に必要な強度は、バーブの大きさと魚体の重さを考慮した設計にすること!
シングルフック使用時でフックが口の外掛かり時に使用します。 トリガーを引くとフックが回転することでフックが外れ、簡単に引き抜くことができます。

全長(mm)355 機構TURN&HOLD 適合フックトレブルフック 3~2/0 シングルフック1/0~5/0 青技20号、23号 自重(g)155 リーチ寸法(mm)250 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59072460 RB(23) ディープチタン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59072469 WR(23) ショットブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59075881 RB(23) ディープチタン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
59075890 WR(23) ショットブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする