NOLIMITS 19SWカスタムハンドル

NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマーク NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマーク NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマーク

SOMのロングセラーハンドルがバージョンアップ!! 実践から生まれたノブサイズとハンドルアームの最適化
軽量で滑りにくいEVA素材により軽い力でリーリングが可能。
ハンドルノブとセンサー部別体とし、ノブ軸の振動をダイレクトに指先へ伝えます。
ハンドルアームをベンディング(曲げ加工)することでハンドルノブがリール側に近づき、ブレのないタイトなリーリングが可能です。
片軸ハンドルに比べカウンターバランサーを搭載することにより、ハンドルの巻き始めも軽くリズムを崩さずに定速巻きも可能になります。

その他【ノブ】AG41 ダークシルバー/ゴールド 対応機種小型ベイトリール全般シマノ BH1~5 ダイワ 80~300/700~1000 クラス アーム寸法(mm)76 / 63 自重(g)78 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59074937 NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BDR
オープン
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
59071516 NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BDR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59071516 NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BDR 59074937 NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BDR NO LIMITS 19SW14000/8000AG45-BDR NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマーク 59074937 NOLIMITS 19SWカスタムハンドル スタジオオーシャンマーク 1個 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする