【種 たね タネ】タキイ交配だいこん徳用袋 耐病総太り 大根

【種 たね タネ】タキイ交配だいこん徳用袋 耐病総太り 大根 - アタリヤ農園【種 たね タネ】タキイ交配だいこん徳用袋 耐病総太り 大根 - アタリヤ農園

耐病性が強く、早太りで、特にス入りが遅い良質の青首総太りだいこん。適期蒔きでは播種後60日から収穫でき、60余日で根長38cm、根径8cm程度によく整う。尻の肉付きが良く、揃いは抜群で肉質も上々で市場性が高い。

容量(mL)14タイプまきどき北海道:7月中旬~8月中旬、寒地:8月上旬~9月上旬、平地:8月中旬~9月下旬、暖地:8月下旬~9月下旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092175500228
525
524
576(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする