【種 たね タネ】紅白 はつか大根 だいこん

【種 たね タネ】紅白 はつか大根 だいこん - アタリヤ農園【種 たね タネ】紅白 はつか大根 だいこん - アタリヤ農園

根部は鮮紅色と白色のツートンカラーで、紡錘形の二十日大根です。春・秋なら、播種後30~40日で収穫できます。

容量(mL)10タイプまきどき北海道:3月下旬~9月下旬、寒地:3月中旬~6月上旬、8月上旬~10月上旬、平地:3月上旬~5月下旬、9月上旬~11月中旬、暖地:3月上旬~5月中旬、9月上旬~11月下旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092288361567
200
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする