曜日別特売

【種 たね タネ】香り良く作りやすい 秋冬どり 小ねぎ

【種 たね タネ】香り良く作りやすい 秋冬どり 小ねぎ - アタリヤ農園【種 たね タネ】香り良く作りやすい 秋冬どり 小ねぎ - アタリヤ農園

耐暑性に優れ、高温条件下でも旺盛に生育する小葱です。葉色は濃緑色で葉折れが少ないのが特徴です。

容量(mL)2タイプまきどき北海道:4月上旬~8月下旬、寒地:3月上旬~9月上旬、平地:3月中旬~9月中旬、暖地:3月上旬~9月下旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59091920363899
200
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする