アタリヤ農園
【種 たね タネ】揃いが良い総太り 秋冬どり 強健大根
耐病性に優れ耐暑性が強く、品質の優れた青首大根です。播種後60日前後で根長36~37cm、根径8~9cmになり、よく揃います。
容量(mL)
3
タイプ
種
まきどき
北海道:6月中旬~8月中旬、寒地:6月中旬~8月中旬、平地:8月中旬~9月下旬、暖地:8月上旬~9月下旬
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59091981
363844
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください