アタリヤ農園
【種 たね タネ】柔らか!香りの良い 九条ねぎ
葉葱の代表品種です。早生で生育が良く、よく分けつします。細ねぎとしても太ねぎとしても利用出来ます。
容量(mL)
7.6
タイプ
種
まきどき
北海道:極寒地は春まき、4月下旬~6月下旬、寒地:4月中旬~6月中旬、8月下旬~9月下旬、平地:3月下旬~6月上旬、9月上旬~11月上旬、暖地:3月中旬~5月下旬、9月上旬~10月下旬
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59092410
362861
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください