【種 たね タネ】優美で色彩豊か 矢車草 花

【種 たね タネ】優美で色彩豊か 矢車草 花 - アタリヤ農園【種 たね タネ】優美で色彩豊か 矢車草 花 - アタリヤ農園

寒さに強く、丈夫で作りやすい八重咲の早生矢車草です。花立が良く、切花としても好評です。

容量(mL)1.9タイプまきどき北海道:極寒地は春まき、4月下旬~6月下旬、寒地:4月下旬~6月中旬、9月上旬~10月中旬、平地:3月下旬~6月上旬、9月中旬~11月上旬、暖地:3月中旬~6月上旬、9月中旬~11月上旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092261704445
200
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする