曜日別特売

【種 たね タネ】やわらか 甘い! 極太ねぎ

【種 たね タネ】やわらか 甘い! 極太ねぎ - アタリヤ農園【種 たね タネ】やわらか 甘い! 極太ねぎ - アタリヤ農園

茎葉病害に比較的強く、軟白部の伸びと太りに優れた作りやすい品種です。繊維質が少なく肉厚でやわらかい、美味しい太ねぎです。

容量(mL)2タイプまきどき北海道:春まき3月下旬~5月上旬、寒地:3月下旬~5月上旬、9月中旬~10月中旬、平地:3月中旬~4月下旬、9月下旬~10月下旬、暖地:3月下旬~4月下旬、10月上旬~10月下旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※種子はミックスで入っていますので、花色の比率が若干偏る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092446363394
300
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする