曜日別特売

【種 たね タネ】やわらかい サニーレタス

【種 たね タネ】やわらかい サニーレタス - アタリヤ農園【種 たね タネ】やわらかい サニーレタス - アタリヤ農園

葉の淡緑色と赤紫色のコントラストがきれいで、生育が早く、プランターでも栽培できる作りやすいリーフレタスです。葉はやわらかくサラダなどにも利用出来ます。

容量(mL)3タイプまきどき北海道:4月上旬~9月下旬、寒地:3月中旬~5月下旬、7月中旬~10月上旬、平地:3月上旬~5月上旬、7月下旬~11月上旬、暖地:2月下旬~4月下旬、8月上旬~11月上旬内容量1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※酷暑期は発芽不良・生育不良の原因になりますので種まきは控えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59092349312517
200
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする