AR30(K)-D Series レギュレータ

AR30(K)-D Series レギュレータ - SMC
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59102885AR30-03E3-NZA-D
13,200
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする