ACアダプター ACケーブル別売り 24V

ACアダプター ACケーブル別売り 24V bitstrong

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。
各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。
高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。
コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
ACケーブルは別売りです。

仕様●プラグ極性:センタープラス●入力周波数:50/60Hz●認証:PSE、ETL、CE、DoE Level VI、GS、CCC、WEEE その他屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC94V0 形状センター電極:ストレート(円筒)型 ブラック 質量(g)587 電力(W)出力:240 コネクタ形状Φ2.5mmDCプラグ(PL-03C) 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×168×30 入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。 プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59113550 BS-GQ240A-2401000-E1
18,000
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする