ボーセイ
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途
薄板への圧入に。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小板厚(mm)
【相手材】1
注意
※SUS304材には圧入できません。スルータイプは全長寸法12mmまでの物が全ねじです。
全24種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
寸法D(mm)
6.18
7.18
ねじの呼び
M3
M4
M5
内容量
1箱(500本)
1箱(1000本)
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59127008
TDFS-M3-5
1箱(1000本)
5
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127017
TDFS-M3-6
1箱(1000本)
6
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
34,190
¥
37,609
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127026
TDFS-M3-7
1箱(1000本)
7
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127035
TDFS-M3-8
1箱(1000本)
8
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127051
TDFS-M3-9
1箱(1000本)
9
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127060
TDFS-M3-10
1箱(1000本)
10
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127069
TDFS-M3-11
1箱(1000本)
11
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127078
TDFS-M3-12
1箱(1000本)
12
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127087
TDFS-M3-14
1箱(1000本)
14
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
52,400
¥
57,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127096
TDFS-M3-15
1箱(1000本)
15
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
54,780
¥
60,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127105
TDFS-M3-16
1箱(1000本)
16
0.5
6.18
7.2
M3
オープン
¥
59,550
¥
65,505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127121
TDFS-4-5
1箱(1000本)
5
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127130
TDFS-4-6
1箱(1000本)
6
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127139
TDFS-4-7
1箱(1000本)
7
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127148
TDFS-4-8
1箱(1000本)
8
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
45,260
¥
49,786
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127157
TDFS-4-9
1箱(1000本)
9
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127166
TDFS-4-10
1箱(1000本)
10
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
50,020
¥
55,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127175
TDFS-4-12
1箱(1000本)
12
0.7
7.18
8.2
M4
オープン
¥
57,160
¥
62,876
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127191
TDFS-M5-5
1箱(1000本)
5
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
57,160
¥
62,876
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127200
TDFS-M5-6
1箱(1000本)
6
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
47,640
¥
52,404
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127209
TDFS-M5-8
1箱(1000本)
8
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
50,020
¥
55,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127218
TDFS-M5-10
1箱(1000本)
10
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
54,780
¥
60,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127227
TDFS-M5-12
1箱(1000本)
12
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
59,550
¥
65,505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59127236
TDFS-M5-16
1箱(500本)
16
0.8
7.18
8.2
M5
オープン
¥
38,120
¥
41,932
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください