リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型

リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所 リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所 リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所 リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブA型 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 穴径d(Φmm)最小3.5
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
40件中 1~40件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59158368 GVAC-9101R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/8 21 22 44 【L1】5.5【L2】9.5
2,280
2,508 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158377 GVAC-9102R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/4 21 24 44 【L1】5.5【L2】9.5
2,280
2,508 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158386 GVAC-9103R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R3/8 21 27 44 【L1】5.5【L2】9.5
3,120
3,432 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158395 GVAC-9104R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/2 23 30 45 【L1】5.5【L2】9.5
3,480
3,828 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158411 GVAC-9201R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/8 21 22 44 【L1】6【L2】9.5
2,340
2,574 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158420 GVAC-9202R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/4 21 24 44 【L1】6【L2】9.5
2,340
2,574 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158429 GVAC-9203R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R3/8 21 27 44 【L1】6【L2】9.5
3,180
3,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158438 GVAC-9301R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/8 22 22 44 【L1】6【L2】11
2,400
2,640 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158447 GVAC-9302R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/4 22 24 44 【L1】6【L2】11
2,400
2,640 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158456 GVAC-9303R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R3/8 22 27 44 【L1】6【L2】11
3,240
3,564 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158465 GVAC-9401R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/8 23 22 44 【L1】6【L2】12
2,760
3,036 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158481 GVAC-9402R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/4 23 24 44 【L1】6【L2】12
2,760
3,036 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158490 GVAC-9403R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R3/8 23 27 44 【L1】6【L2】12
3,600
3,960 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158499 GVAC-9021R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/8 21 22 44 【L1】5.5【L2】9.5
2,280
2,508 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158508 GVAC-9022R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/4 21 24 44 【L1】5.5【L2】9.5
2,280
2,508 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158517 GVAC-9023R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R3/8 21 27 44 【L1】5.5【L2】9.5
3,120
3,432 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158526 GVAC-9024R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/2 23 30 45 【L1】5.5【L2】9.5
3,480
3,828 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158535 GVAC-9031R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/8 22 22 44 【L1】6【L2】11
2,400
2,640 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158551 GVAC-9032R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R1/4 22 24 44 【L1】6【L2】11
2,400
2,640 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158560 GVAC-9033R-BS 1個 【管用ねじ(B)】R3/8 22 27 44 【L1】6【L2】11
3,240
3,564 (税込)
4日以内出荷

返品不可
59158569 GVAC-9101R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/8 21 22 44 【L1】5.5【L2】9.5
19,987
21,986 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158578 GVAC-9102R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/4 21 24 44 【L1】5.5【L2】9.5
19,987
21,986 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158587 GVAC-9103R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R3/8 21 27 44 【L1】5.5【L2】9.5
27,351
30,086 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158596 GVAC-9104R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/2 23 30 45 【L1】5.5【L2】9.5
30,506
33,557 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158605 GVAC-9201R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/8 21 22 44 【L1】6【L2】9.5
20,513
22,564 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158621 GVAC-9202R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/4 21 24 44 【L1】6【L2】9.5
20,513
22,564 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158630 GVAC-9203R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R3/8 21 27 44 【L1】6【L2】9.5
27,877
30,665 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158639 GVAC-9301R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/8 22 22 44 【L1】6【L2】11
21,039
23,143 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158648 GVAC-9302R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/4 22 24 44 【L1】6【L2】11
21,039
23,143 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158657 GVAC-9303R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R3/8 22 27 44 【L1】6【L2】11
28,403
31,243 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158666 GVAC-9401R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/8 23 22 44 【L1】6【L2】12
24,195
26,615 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158675 GVAC-9402R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/4 23 24 44 【L1】6【L2】12
24,195
26,615 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158691 GVAC-9403R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R3/8 23 27 44 【L1】6【L2】12
31,558
34,714 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158700 GVAC-9021R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/8 21 22 44 【L1】5.5【L2】9.5
19,987
21,986 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158709 GVAC-9022R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/4 21 24 44 【L1】5.5【L2】9.5
19,987
21,986 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158718 GVAC-9023R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R3/8 21 27 44 【L1】5.5【L2】9.5
27,351
30,086 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158727 GVAC-9024R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/2 23 30 45 【L1】5.5【L2】9.5
30,506
33,557 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158736 GVAC-9031R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/8 22 22 44 【L1】6【L2】11
21,039
23,143 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158745 GVAC-9032R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R1/4 22 24 44 【L1】6【L2】11
21,039
23,143 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59158761 GVAC-9033R-BS 1袋(10個) 【管用ねじ(B)】R3/8 22 27 44 【L1】6【L2】11
28,403
31,243 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする