曜日別特売

リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型

リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 - 群協製作所リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 - 群協製作所

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
差込深さ(mm)
対辺H1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59159269GVEC-9100-BS1個212144【L1】5.5【L2】9.517
2,280
2,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159278GVEC-9200-BS1個212144【L1】6【L2】9.517
2,340
2,574(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159287GVEC-9300-BS1個222244【L1】6【L2】1117
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159296GVEC-9400-BS1個232344【L1】6【L2】1217
2,760
3,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159305GVEC-9020-BS1個212144【L1】5.5【L2】9.517
2,280
2,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159321GVEC-9030-BS1個222244【L1】6【L2】1117
2,400
2,640(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159330GVEC-9040-BS1個282845【L1】6【L2】12.519
2,760
3,036(税込)
4日以内出荷
返品不可
59159339GVEC-9100-BS1袋(10個)212144【L1】5.5【L2】9.517
19,987
21,986(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159348GVEC-9200-BS1袋(10個)212144【L1】6【L2】9.517
20,513
22,564(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159357GVEC-9300-BS1袋(10個)222244【L1】6【L2】1117
21,039
23,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159366GVEC-9400-BS1袋(10個)232344【L1】6【L2】1217
24,195
26,615(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159375GVEC-9020-BS1袋(10個)212144【L1】5.5【L2】9.517
19,987
21,986(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159391GVEC-9030-BS1袋(10個)222244【L1】6【L2】1117
21,039
23,143(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59159400GVEC-9040-BS1袋(10個)282845【L1】6【L2】12.519
24,195
26,615(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする