曜日別特売

自立コンピース(二つ穴)

自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック自立コンピース(二つ穴) - コンドーテック

R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。
倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。
SS材対応可能です。

用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
全13種類を絞り込む
高さ(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
板厚t(mm)
穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59163968124AKSP23531箱(100個)385-2190603.235
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
59163977124AKSP2401箱(60個)385-2185654.540
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
59163986124AKSP25031箱(60個)385-2188753.250
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59163995124AKSP2551箱(50個)385-2198804.555
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
59164011124AKSP25531箱(75個)385-2203803.255
オープン
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
59164020124AKSP25561箱(40個)385-219380655
オープン
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
59164029124AKSP26031箱(60個)385-2216853.260
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59164038124AKSP26061箱(40個)385-220985660
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
59164047124AKSP2651箱(40個)385-2192904.565
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59164056124AKSP26561箱(30個)385-219190665
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59164065124AKSP2701箱(40個)385-2204954.570
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59164081124AKSP27061箱(30個)385-221495670
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
59164090124AKSP27561箱(30個)385-2186100675
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする