コイズミ(小泉成器)
オーブントースター
・トースト2枚焼き
・ハイパワー1350W
・ひろびろ庫内・底部から開く扉で調理物の出し入れが簡単
・お手入れが簡単な焼き網着脱式
・浅型・深型トレー付属で煮込み料理などトースト以外の調理にも便利
付属品
浅型プレート、深型プレート
幅(mm)
326
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
223
奥行(mm)
289
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
約1.2
安全装置
サーモスタット
機能
トースト枚数:1~2枚
タイマー
30分計タイマー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59166120
KOS1301K
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください