ポータブルフィルターシステム (スターターキット)

ポータブルフィルターシステム (スターターキット) - SLURRYTUBポータブルフィルターシステム (スターターキット) - SLURRYTUB

現場作業用の理想的なスターターキットです。
高耐久リサイクルポリプロピレン製のバケツで、素早く排水できる設計となっています。
ほとんどの車輪付きバケツをサポートし、ハンズフリーで使用することができます。
フィルターをしっかり固定できるコーナークリーットが付いています。
SLURRYTUBはオーストラリア製です。

用途セメントやコンクリート、モルタルミックス、タイルグラウトの洗浄に最適。セット内容SLURRYTUB ×1、フィルターパック(6個入り)材質TUB:強化リサイクルポリプロピレン質量(g)4600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)TUB:885×524×315プラグ排水プラグ:標準20mmの蛇口やホースフィッティングに対応するスレッド穴付き危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※一部のタイル接着剤や床用レベリング化合物には不適切な場合あります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59166348PFSKIT
19,500
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする