IXON ウインターパンツ NAKA PT WR A(BLACK)2XL
【セーフティ】
・FANOM CEプロテクター:膝
・リフレクター:裾
【特徴】
・ASIA FIT
・撥水・防風仕様
・3つのポケット
・調整機能:腰、裾丈、ニープロテクターの位置
【素材】
・ストレッチソフトシェル
・フリース
サイズ2XL
素材ストレッチソフトシェル、フリース
内容量1個
【セーフティ】
・FANOM CEプロテクター:膝
・リフレクター:裾
【特徴】
・ASIA FIT
・撥水・防風仕様
・3つのポケット
・調整機能:腰、裾丈、ニープロテクターの位置
【素材】
・ストレッチソフトシェル
・フリース