国産もち麦ごはん150g×3P(ケース)

国産もち麦ごはん150g×3P(ケース) アイリスオーヤマ

安心安全の国内産もち麦を使い、手軽に食べれるパックご飯です。炊きあがりの色が白く、褐変しにくいのが特徴です。 麦特有のにおい・クセがなく、食味が優れています。

素材
国産フレンド70%、国産もち麦30%
内容量(g)1503食×8 内容量1ケース
注意
※フタ、トレーに傷がつくとカビが生えますので、ご注意ください。気温の変化により、水滴がつくことがありますが、品質上問題ありません。直射日光をさけ、常温で保存してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59212539 150g×3P
オープン
3,998
4,318 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする