島田電機
耐圧防爆4方出BOXドーム型
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。
ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状
カバー:ドーム型
A
120
質量(kg)
2.1
B
85
L
134
H
120
タイプ
4方出
ΦD
100
h
21
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 1/2
ΦC
6
主材質
鋳鉄
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59217956
SGX-16DH
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください