LEDライト 折りたたみ式
プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。
驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)
落ちず、外しやすい絶妙マグネット。
便利な充電式。
光調整3段階。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。
付属品USBTYPE-C充電ケーブル 50cm
材質アルミニウム・ナイロン・シリコン
寸法(mm)全長165×幅18.5×高さ25.3 ※最大時全長310.3
バッテリー内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh)
色温度(K)LOW 5700、HIGH 5700、先端 6300
充電時間(時間)1
バッテリー容量(mAh)650
光束(Lm)LOW 95、HIGH 180、先端 120
演色指数(Ra)LOW 98、HIGH 98、先端70
点灯時間(時間)LOW 3.0、HIGH 1.5、先端 3.0
内容量1個