USB加湿器 卓上タイプ LED付 ホワイト

USB加湿器 卓上タイプ LED付 ホワイト - オーム電機

水を入れてボタンを押すだけ
USB電源
連続・間欠運転
LEDライトアップ機能
本体カラーはホワイト

付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書定格電圧(V)DC5本体質量(g)約155定格消費電力(W)2本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)68×142タンク容量(mL)約230連続加湿時間(時間)約5(通常運転時)、約10(間欠運転時)定格電流(mA)400内容量1個
取扱説明書:(1.16MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59329640KIS-UK230C-W
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする