M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド
31ccエンジン式を上回るパワー
汎用性に優れたアタッチメントシステム
最速1秒でフルパワー
ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ
QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす
即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する
エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION
質量(kg)2.9(本体のみ)
電圧(V)18
回転速度(min-1[r.p.m])0 - 6440/7560/8680
内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。