曜日別特売

EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入

EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)EVOH製 耐透過性インナー手袋 10枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。
耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込んでいます。
JIS T 8116に準拠(適合)した商品です。
左右兼用タイプです。
パウダーフリータイプです。
厚み:約0.06mm ※厚みは実測値であり、参考値です。

用途
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [精密機械工業]
[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業]
[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
耐透過性アセトン、アセトニトリル、二酸化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、水酸化ナトリウム40%、硫酸96%、硫酸18%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン材質ナイロン、EVOHサイズフリー機能耐溶剤シルバー入数(枚)10全長(cm)41手のひらまわり(cm)17.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633921CZ90041
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする