Thunderbolt 5ケーブル/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt認証品/USB-C/4互換/ブラック/高速データ転送 急速充電
次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域幅で、高速データ転送を実現。映像処理の負荷が高いタスクでは最大120Gbpsまで増強。高性能ノートパソコンに最大240Wの電力供給。1本の接続でデュアル8K60Hzディスプレイに対応(ディスプレイ間接続用のケーブルが必要)
確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計
高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
用途
Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応
単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現
Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応
120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート
リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的
PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮
長さ(mm)813
幅(mm)12
色ブラック
高さ(mm)2.4
質量(g)38
規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1
AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34
保存温度範囲(℃)-10~50
コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)
ケーブル長(mm)800
シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組
使用環境湿度(%)85RH
データ転送速度80Gbps
メッキコネクタ:ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)4.6
動作温度範囲(℃)10~40
アダプタタイプパッシブ
被覆材熱可塑性エラストマー
パワーデリバリー240W
内容量1個
単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現
Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応
120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート
リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的
PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮
ケーブル の新着商品


