バルト 4インチ
「バルト」は、ビッグテール+フラットサイドボディを組み合わせ、波動とフラッシングによって強いアピール力を獲得した、ニュータイプのシャッドテールソフトルアー。
安定してナチュラルかつハイピッチなローリングアクションを繰り出し、かつ他のシャッドテール系ルアーとは異質の波動を生むことでバイトを誘発。
その際、フラットサイドボディは強烈な明滅効果を生み、アピール力を高めています。
強すぎない水押しのテールによってより深いレンジでのレンジキープも容易にでき、オーシャンソフトルアーに求められる飛距離も十分。
カラーはロックフィッシュ、フラットフィッシュに効果的なリアルなペイントカラーも採用しています。 
さらにターゲットやベイトのサイズ、リグの種類などに応じて選べる3サイズをラインアップ。
ベイトフィッシュが小さい場合、ルアーだと見切らせずに一気にバイトに持ち込める3.5"。 
4"はイワシヘッドやスイミングテンヤと組み合わることで、テンポよく広範囲を探るサーチベイトとして最適なサイズ。
6"はサイズからくるアピールの強さでビッグフィッシュに限らず、遠くからでもターゲットを惹きつけバイトさせる力を持っています。 
アングラーの選択の幅を広げる、充実のラインアップです。
寸法(mm)102
サイズ(inch)4″
入数5
内容量1個