TKG
ジェットホーン
全長(mm)
400
高さ(mm)
185
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673087
JH-10
【後部】90【前部】65
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
59673096
JH-30
【後部】100【前部】75
¥
73,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください