キッチンバサミ ロング

キッチンバサミ ロング - 長谷川刃物

刃渡りが88mmと長いため様々な食材をカットできます。
刃を広げると取り外して洗うことができるため、清潔感を保つことができます。
家庭用品だけでなく、アウトドア用品としてもおすすめです。

幅(mm)93全長(mm)240ブラック高さ(mm)12質量(g)110.7刃厚(mm)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59681697EL-240
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする