設定情報
販売価格(税別)¥3,503~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TANAX(タナックス)[梱包用品]

【オーダー】クレダン(R) 巻きダンボール小巻オーダー1本

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】クレダン(R) 巻きダンボール小巻オーダー1本 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

FSC認証紙を使用。

注文コード59907709 FSC認証認定 FSC認証番号C084665 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※ご使用時には手を切らないよう手袋等をご使用下さい。
※紙製品の為、火気に注意してご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,550 / 税込 1,705
北海道地方 数量1につき 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする