zeitVektor レポート用紙 (B5) イエロー

zeitVektor レポート用紙 (B5) イエロー - レイメイ藤井

すぐ目に入るイエローのレポート用紙。
白のレポート用紙と書く内容を変え、区別するために便利な黄色いレポート用紙。黄色いレポート用紙ならメモとして本に挟んでも、書類の間に積まれてもすぐに見つけることができる。ビジネスシーンにもさりげなく上質な雰囲気を求めるビジネスパーソンのためのブランド。New Business Tool ツァイトベクター。「新しいオフィスシーンをスマートに演出するブランド」として「zeitVektor」は誕生しました。若き起業家が躍進するニュービジネスシーンで個性を主張できる「上質な雰囲気の小物」をコンセプトに展開しています。
すぐ目に入るイエローのレポート用紙。
白のレポート用紙と書く内容を変え、区別するために便利な黄色いレポート用紙。黄色いレポート用紙ならメモとして本に挟んでも、書類の間に積まれてもすぐに見つけることができる。
イエロー5mm方眼, 50枚付き

仕様イエロー5mm方眼、用紙カットサイズ:W182 × H240mm枚数50本体質量(g)206寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×257×7内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59698400ZVP406
550
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする