曜日別特売

学習用デスクタイマー 時計機能付き

学習用デスクタイマー 時計機能付き - アーテック[学校教材・教育玩具]学習用デスクタイマー 時計機能付き - アーテック[学校教材・教育玩具]学習用デスクタイマー 時計機能付き - アーテック[学校教材・教育玩具]学習用デスクタイマー 時計機能付き - アーテック[学校教材・教育玩具]学習用デスクタイマー 時計機能付き - アーテック[学校教材・教育玩具]学習用デスクタイマー 時計機能付き - アーテック[学校教材・教育玩具]学習用デスクタイマー 時計機能付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

カウントアップ機能付きで、学習用タイマーに最適!
コンパクトで邪魔にならないデスクタイマーです。学習デスクにぴったりのサイズ感で、効率的な時間管理が可能です。カウントダウンとカウントアップの両方の機能を搭載しているため、時計としても便利に使えます。さらに裏面には磁石が付いており、キッチンや冷蔵庫に貼り付けて使用するのにも最適。学習や料理、さまざまな場面で活躍する多機能タイマーです。単4電池1本付属。

セット内容本体×1、単4電池×1材質ABS寸法(mm)73×68×20内容量1個
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970128874582
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする