曜日別特売

圧接形中継コネクタ 8個入

圧接形中継コネクタ 8個入 - オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入 - オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入 - オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入 - オーム電機

電線接続用圧接形中継コネクターです
コネクタを連結して多極としても使用可能
電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続
電線接続後の再利用は出来ません
屋外での使用は出来ません
単一コネクタでオス・メス接続可能

定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40内容量1袋(8個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
定格電流(A)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59725158DZ-DC28A8ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト : りん青銅(すずメッキ)-20~75WG28-WG26(1、WG24(2軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線
より線0.08mm2~0.2mm2 AWG28-AWG24
単線 Φ0.4~0.5mm
最大被覆外径 Φ1.6mm
238
229
252(税込)
3日以内出荷
59725167DZ-DC30A8ハウジング:ナイロン、コンタクト : りん青銅(すずメッキ)0~60WG26(3、WG30-WG28(2軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線
より線0.05mm2~0.13mm2 AWG30-AWG26
単線 Φ0.26~0.4mm
最大被覆外径 Φ1.3mm
238
229
252(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする