強力マグネット可動フック3個入

強力マグネット可動フック3個入 - ヒラカワ強力マグネット可動フック3個入 - ヒラカワ強力マグネット可動フック3個入 - ヒラカワ

可動式のフックで垂直・水平どちらもスマートに掛けられます。吊り下げ収納がしやすいので、キッチンツールなど小物を掛けるのに便利です。スチール面にガッチリくっ付くネオジウム磁石。フックが大きめで掛けたり、取り出しやすい。

用途キッチンの調理道具・小物の収納などに。材質本体:スチール、フック:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石・ABS質量(g)(約)40※1個あたり耐荷重(kg)垂直:7、水平:2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:(約)25×25×64内容量1セット(3個)
注意
※強度は取り付け面の材質や環境により異なります。壊れやすいもの・危険なものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59724038QT-635
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする