スゴビーズソファ

スゴビーズソファ - セルタンスゴビーズソファ - セルタンスゴビーズソファ - セルタンスゴビーズソファ - セルタンスゴビーズソファ - セルタンスゴビーズソファ - セルタンスゴビーズソファ - セルタンスゴビーズソファ - セルタン

背もたれも肘掛けもすべてビーズクッション素材で、体をやさしく包み込むような座り心地。長時間座っていてもストレスを感じにくく、快適にリラックスできます。カバーが洗えるのでいつでも清潔にお使いいただけます。

材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム,【収縮する生地】ポリエステル88%、ポリウレタン12%,【収縮しない生地】ポリエステル100%,質量(kg)16.5サイズ2人掛け幅(cm)130高さ(cm)70奥行き(cm)70内容量1台
注意
※カバーが洗えるのでいつでも清潔にお使いいただけます。お届け後のクッションは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で2~3日陰干ししていただくと徐々ににおいが薄くなっていきます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59729376A980a-625GRY/611GRYデニム調アッシュグレー
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729385A980a-626DBL/611BLデニム調インディゴブルー
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729401A980a-641RED/609REダリアンレッド
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59729410A980a-642BE/610BEダリアンベージュ
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする