オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート

オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST's オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST's オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST's

FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。

用途仕上げ/補修 容量(kg)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1個(20kg)
注意
※別途、硬化剤が必要です。ゲルコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59733007 DK308P20W FRPゲルコート/ホワイト(オルソ系/ノンパラフィン) ホワイト
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59733016 DK308P-BLK FRPゲルコート/ブラック(オルソ系/ノンパラフィン) ブラック
オープン
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59733025 DK308P-CL FRPゲルコート/クリヤー(オルソ系/ノンパラフィン) クリヤー
オープン
34,980
38,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする