DK308P-BLK オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート PROST's 59733016

オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個(20kg)注文コード59733016品番DK308P-BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。
【1】FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。【2】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー品です。【3】施工面積:約66m2分【4】別売り、FRP用硬化剤が必要です。

用途
仕上げ/補修
成分
FRPゲルコート/ブラック(オルソ系/ノンパラフィン)
色
ブラック
容量(kg)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。ゲルコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,892/税込¥2,081
沖縄地方数量1につき¥3,608/税込¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする