曜日別特売

蜂駆除用防護服 蜂武者2

蜂駆除用防護服 蜂武者2 - ノーブランド蜂駆除用防護服 蜂武者2 - ノーブランド蜂駆除用防護服 蜂武者2 - ノーブランド蜂駆除用防護服 蜂武者2 - ノーブランド蜂駆除用防護服 蜂武者2 - ノーブランド

【プロの為のハチ駆除用防護服】
優れた耐久性と高品質 強度の高い特殊コーティングと上下一体式の1ピース構造でハチの脅威から守ります。
優れた作業性と快適性 各部、動きやすい形状へ。エアゾールや小物を入れる大型ポケット付き。大型排気口から外気を取り込み熱気を排出。
作業性・通気性向上の為裏地にメッシュ採用。(メッシュが無い場合、作業中に汗などで貼りつき動きにくくなる場合があります。)
頭部シールド面の視野は360度確保。作業性と作業者の安全性がUPします。
幅広いお客様に対応できるサイズ。大き目サイズでウエスト約100cm 小柄な方から大柄な方まで幅広く着用いただけます。
ご自宅での洗濯が可能です。※手洗い・陰干し

用途スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ等の駆除、巣の駆除付属品防護服材質防護服:ナイロンPVCコーティング、他サイズF(~185cm)材質(頭)プラスチック、他内容量1個
注意
※セット内容に手袋と長靴は付属しません。
※使用上の注意
※本商品はハチから完全に身を守るものではありません。
※ハチ駆除の補助的な機能を持つ商品です。
※ハチの巣駆除は危険を伴いますので専門知識のある方が施工して下さい。
※ご使用の前には破れ、ほつれなどが無いか確認してから作業して下さい。
※異常がった場合はただちに使用を中止して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735938-
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,300/税込¥2,530

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする