DJI
DJI Mic 3 レシーバー
用途
撮影・収録・録音など
仕様
充電:最大5 V
質量(g)
25.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
53.85×28.69×22.00
充電時間(分)
約50
バッテリー容量(mAh)
275
プロトコル
Bluetooth 5.4
駆動時間(時間)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59759826
7224116399
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった