ピッチャー

ピッチャー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ピッチャー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ピッチャー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ピッチャー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ピッチャー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ピッチャー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ピッチャー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)ピッチャー - YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

樹脂製カバー。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
容量
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6069366003030163MS樹脂、ステンレスサイズ:180×150×230mm約1900cc1007105363-4078-11
6,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069366903030168MS樹脂、ステンレスサイズ:187×150×230mm約1900cc1007119663-4078-13
6,900
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069367803030173MS樹脂、ステンレスサイズ:172×110×240mm約1900cc1007119863-4078-15
6,900
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069368703030178MS樹脂、ステンレスサイズ:155×125×180mm約1050cc1007105163-4078-17
5,300
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
608451313030160MS樹脂約1900cc1007105263-4078-10
4,100
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
608451403030165MS樹脂約1900cc1007119563-4078-12
4,100
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
608451493030170MS樹脂約1900cc1007119763-4078-14
4,100
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
608451583030175MS樹脂約1050cc1007119963-4078-16
2,900
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする