メディクスワブ植毛綿棒 PP 1ケース 100本×10箱入

メディクスワブ植毛綿棒 PP 1ケース 100本×10箱入 平和メディク

検体採取後軸を折りきることができるブレイクポイント付き。

仕様NA01 1箱 100本入 材質採取部/ナイロン、軸/ナイロン 寸法(mm)【綿棒】全長:約151mm、綿球長:約17mm、綿球径:約3mm 寸法(幅W×高さH)(mm)個包装:190×40 化粧箱寸法(mm)W190×D190×H120 アズワン品番7-554-21 内容量1箱(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60852350 7710
8,500
8,498
9,348 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする